Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-1600-256A1-GM X2BL

Micro foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :862.1-1600-256A1-GM X2BL
Rubix :0033-0776416
Fabricant :8173356
EAN :7323226458916
MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM

Résumé technique

Diamètre de perçage1,6 mm
Longueur totale65 mm
Longueur de coupe28,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM


Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage1,6 mm
Longueur totale65 mm
Longueur de coupe28,5 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd alticrn
Tolérancejs7
Rapport Diamètre / longueur de percage16×d (rapport longueur/diamètre = 16)
Affûtage0 réaffûtage maximum (norgmx = 0)
Queuequeue cylindrique din6535-ha (diamètre de connexion 3 mm)
Arrosage interneoui
Matière à usineracier (iso p), acier inoxydable (iso m), fonte (iso k), métaux non ferreux (iso n), superalliages/alliages résistants à la chaleur (iso s), acier trempé (iso h), matériaux non-iso (iso o).
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe137 °
Diamètre queue3 mm
492,67 € HT
/ unité
591,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h