Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0340-016A0-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0340-016A0-PM P1BM
Rubix :0033-0780112
Fabricant :8150856
EAN :7323226350920
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage3,4 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe10,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,4 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe10,8 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage3,17647
Angle d'hélice30,6854 °
Affûtagepoint symétrique
Queuequeue cylindrique din 6535 ha
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineraciers à copeaux longs et courts (acier non allié, aciers faiblement et faiblement alliés, aciers fortement alliés et pièces moulées en acier)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
181,17 € HT
/ unité
217,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h