Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1550-041A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1550-041A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800846
Fabricant :7781525
EAN :7323224675216
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage15,5 mm
Longueur totale115 mm
Longueur de coupe65 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage15,5 mm
Longueur totale115 mm
Longueur de coupe65 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Angle d'hélice30 °
Affûtagepoint symétrique
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux trempés
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue16 mm
634,54 HT
/ unité
761,45 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h