Foret hélicoïdal GISS Cutline 861415
Foret cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :861415
Rubix :G600-0500420
EAN :3660338162220


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 16,25 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 235 mm |
| Longueur de coupe | 154 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS - D.16,25 TAILLE MEULE - SERIE LONGUE
Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série longue
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 16,25 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 235 mm |
| Longueur de coupe | 154 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 340 n |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 16,25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,87 € HT
/ unité
110,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h