Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0840-031A0-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0840-031A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779818
Fabricant :8150956
EAN :7323226351927
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage8,4 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,4 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementtialsin + tisin
Tolérancem7
Rapport Diamètre / longueur de percage0,315789
Angle d'hélice25,878 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (iso p)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue10 mm
253,57 € HT
/ unité
304,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h