Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 452.4-0510-045A0-CM H10F
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :452.4-0510-045A0-CM H10F
Rubix :0033-0738566
Fabricant :7516200
EAN :7323223508201


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de coupe | 50 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 452
Foret carbure monobloc CoroDrill® 452
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | non revêtu |
| Tolérance | k8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8,823529 |
| Angle d'hélice | 20 ° |
| Affûtage | jusqu’à 3 re-affûtages maximum (norgmx=3) |
| Queue | queue cylindrique (zyl), diamètre 5,10 |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier inoxydable, métaux non ferreux et superalliages résistants à chaud |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 5,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,62 € HT
/ unité
169,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours