Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1070-052A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1070-052A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800920
Fabricant :7781729
EAN :7323224676855
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage10,7 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe56 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10,7 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe56 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage5,2336
Angle d'hélice30 °
Affûtagepoint symétrique
Queuedin6535-ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis (également hrsa et métaux non ferreux)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
468,73 € HT
/ unité
562,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h