Foret hélicoïdal Tivoly 11436841800
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - -
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :11436841800
Rubix :0045-0494438
EAN :3221910025847



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 18 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 191 mm |
| Longueur de coupe | 130 mm |
Détails articles : FORET HSS SUPER DECOLETTE D 18 TAILLE - QUEUE REDUITE
001RS | Foret HSS taillé meulé cylindrique court. Queue réduite
Applications
Perçage des aciers et des fontes. Robustesse, précision.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 18 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 191 mm |
| Longueur de coupe | 130 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,59 € HT
/ unité
101,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours