Foret hélicoïdal International Tools 11.420.0500
Foret HSS ECO PRO DIN 338 11.420
Voir les informations techniquesRéférences
International Tools :11.420.0500
Rubix :0707-0172786
EAN :8716563314066

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 86 mm |
| Longueur de coupe | 52 mm |
Détails articles : FORET 5 COURT QC 11420 HSS INTER.TOOLS UE10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 86 mm |
| Longueur de coupe | 52 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,80 € HT
/ 10 unités
23,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (10) jours