Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1040-052A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1040-052A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800928
Fabricant :7781727
EAN :7323224676831
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage10,4 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe71 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10,4 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe71 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage5,173
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuedin6535-ha (queue cylindrique)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, inox, fonte, matériaux durcis; performances également sur hrsa (alliages à haute résistance) et métaux non ferreux.
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
468,73 € HT
/ unité
562,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h