Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1210-115A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-1210-115A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779622
Fabricant :8151406
EAN :7323226356427
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Résumé technique
Diamètre de perçage12,1 mm
Longueur totale182 mm
Longueur de coupe133 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12,1 mm
Longueur totale182 mm
Longueur de coupe133 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage8,165289
Angle d'hélice26,512857 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din 6535 ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue14 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
835,90 HT
/ unité
1 003,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h