Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1070-098A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1070-098A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779689
Fabricant :8151359
EAN :7323226355956
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage10,7 mm
Longueur totale163 mm
Longueur de coupe115 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10,7 mm
Longueur totale163 mm
Longueur de coupe115 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage8,158879
Angle d'hélice27,3459 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique din 6535-ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue12 mm
741,89 HT
/ unité
890,27 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h