Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-2440-216A1-GM X2BM

Micro foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :862.1-2440-216A1-GM X2BM
Rubix :0033-0776327
Fabricant :8173240
EAN :7323226458091
MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM

Résumé technique

Diamètre de perçage2,44 mm
Longueur totale61 mm
Longueur de coupe24,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM


Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage2,44 mm
Longueur totale61 mm
Longueur de coupe24,5 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementalticrn (pvd)
Tolérancejs7 (+/- 6 microns)
Rapport Diamètre / longueur de percage8,852459
Angle d'hélice30 °
Queuedin6535-ha (diamètre 3)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (iso p), acier inoxydable (iso m), fonte (iso k), métaux non ferreux (iso n), alliages résistants à la chaleur (iso s), matériaux non iso (iso o) et acier durci (iso h)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue3 mm
429,73 € HT
/ unité
515,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h