Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0320-010A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0320-010A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801260
Fabricant :7781378
EAN :7323224674042
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage3,2 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,2 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe20 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,3168 (lu/dc)
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinertous les matériaux
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
203,50 € HT
/ unité
244,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h