Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0360-011A0-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0360-011A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801235
Fabricant :7781565
EAN :7323224675414
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage3,6 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe11,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,6 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe11,4 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementrevêtement pvd tialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,166667
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique (symmetrical point)
Queuequeue cylindrique (shank rond)
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis (également hrsa et matériaux non ferreux)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
164,44 € HT
/ unité
197,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h