Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-1500-135A0-GM X2BL
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.1-1500-135A0-GM X2BL
Rubix :0033-0776431
Fabricant :8172870
EAN :7323226456493


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 45 mm |
| Longueur de coupe | 16,5 mm |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 45 mm |
| Longueur de coupe | 16,5 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin |
| Tolérance | h7 (tolérance du trou atteignable) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 9 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | point symétrique |
| Queue | ha (lettre normalisée) |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier (iso p), acier inoxydable (iso m), fonte (iso k), métaux non ferreux (iso n), alliages réfractaires (iso s), pièces non-iso (iso o) et aciers à haute dureté (iso h) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,77 € HT
/ unité
412,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours