Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 861.1-1000-030A1-GPGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 861

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :861.1-1000-030A1-GPGC34
Rubix :0033-0550211
Fabricant :6151110
STANDARD TYPE SHANK - STU 861.1-1000-030A1-GP GC34
Résumé technique
Diamètre de perçage10 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe31,2 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : STANDARD TYPE SHANK - STU 861.1-1000-030A1-GP GC34


Foret carbure monobloc CoroDrill® 861

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe31,2 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage3,12
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineraciers, aciers inox, fontes, nickels
Angle de pointe150 °
Diamètre queue10 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,03 HT
/ unité
342,04 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h