Foret hélicoïdal Miller Tools M6003-1070AW
FORET CARBURE SANS ARROSAGE M6003
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M6003-1070AW
Rubix :T781-0661110
Fabricant :30245336


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 55 mm |
Détails articles : FORET CARBURE SANS ARROSAGE 3XD D 10,7
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 55 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,91 € HT
/ unité
101,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours