Foret hélicoïdal Tivoly 81438110330
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - AIRCRAFT Flex technology -
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :81438110330
Rubix :0045-0271494
EAN :3221910780333



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 307 mm |
| Longueur de coupe | 50 mm |
Détails articles : FORET 3,3 EXT.LONG QC 8143811 HSS TAILLE MEULE CYLINDRIQUE
AIRCRAFT | Foret HSS taillé meulé cylindrique extra long
Applications
Conçu pour le perçage manuel des structures difficiles d'accès.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 307 mm |
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 3,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,17 € HT
/ unité
30,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h