Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0840-043A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-0840-043A1-SM 1210
Rubix :0033-0737914
Fabricant :7782509
EAN :7323224681705
FORET CARB.MONO CORODRILL 860
Résumé technique
Diamètre de perçage8,4 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe61 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,4 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe61 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 l
Revêtementaltin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,193 (calculé : 8,4 / 43,5)
Angle d'hélice27,4 °
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha) - métrique : 10
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages résistants à la chaleur et alliages de titane
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,34 HT
/ unité
385,61 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h