Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0550-028A0-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0550-028A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801136
Fabricant :7781776
EAN :7323224677326


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 28,5 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 28,5 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h9 (tolérance de trou) ; h6 (tolérance de diamètre de queue) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5,182 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Queue | cylindrique (din6535-ha) |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et matériaux trempés (performant aussi en hrsa et matériaux non ferreux) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,50 € HT
/ unité
244,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h