Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0555-037A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0555-037A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779979
Fabricant :8151168
EAN :7323226354041
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage5,55 mm
Longueur totale87 mm
Longueur de coupe81,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,55 mm
Longueur totale87 mm
Longueur de coupe81,1 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage0,1934
Angle d'hélice28,0925 °
Affûtagetraitement de l’affûtage contrôlé (honing) avec double marge
Queuecylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Matière à usineracier (iso p)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
259,42 € HT
/ unité
311,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h