Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0770-024A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0770-024A1-GM X1BM
Rubix :0033-0802064
Fabricant :7781465
EAN :7323224674615
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage7,7 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe41 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,7 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe41 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh6
Rapport Diamètre / longueur de percage0,314
Angle d'hélice30 °
Affûtageha
Queuedin6535-ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinertous matériaux usinables
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
232,05 HT
/ unité
278,46 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h