Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-0750-023A0-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :460.1-0750-023A0-XMGC34
Rubix :0033-0763858
Fabricant :6241412
FORET CARB.MONO CORODRILL 460

Résumé technique

Diamètre de perçage7,5 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe23,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 460


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,5 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe23,6 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Rapport Diamètre / longueur de percage3,14667
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
115,61 HT
/ unité
138,73 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours