Foret hélicoïdal Roebuck 864105
Foret cylindrique auto-centrant taillé meulé - HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :7983874
Roebuck :864105
Rubix :C600-0522679
EAN :3660338185663


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 93 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS TAILLE MEULE DIAM.6
Foret cylindrique auto-centrant taillé meulé HSS
Affûtage en croix
Utilisations :
- machines électroportatives
- machines stationnaires d'entretien
- aciers faiblement alliés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 93 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 n |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,63 € HT
/ unité
3,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h