Références
Phantom :11.760.0500
Rubix :0707-0170819
EAN :8716563241065

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 86 mm |
| Longueur de coupe | 52 mm |
Détails articles : FORET 5 COURT QC 11760 HSSE-CO INOX PHANTOM
DIN 338, tige droite, série courte, avec pointe fendue, angle de pointe 130°, Quick Helix et noyau coché, pour la coupe du titane et des alliages de titane, de l'acier inoxydable, de l'hastelloy, de l'Inconel, etc. Foret court à centrage automatique en HSS-E. Hélix rapide et noyau renforcé. Pour les alliages de titane, l'acier inoxydable, l'Hastelloy et l'Inconel.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 86 mm |
| Longueur de coupe | 52 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Revêtement | lumineux |
| Tolérance | h8 |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier allié;acier inoxydable;alliages de nickel et de cobalt;alliages de titane |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,93 € HT
/ unité
8,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h