Foret hélicoïdal Tivoly 82439210290
Forets Carbure HM pour le métal - forets monobloc
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :82439210290
Rubix :0045-0265095
EAN :3221910809522
Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 61 mm |
| Longueur de coupe | 33 mm |
Détails articles : FORET 2,9 NORM. QC 8243921 HM DIN338 MONOBLOC
Foret Carbure monobloc court.
Applications
Pour matériaux abrasifs, bonne évacuation des copeaux, rentabilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 61 mm |
| Longueur de coupe | 33 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Diamètre queue | 2,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,24 € HT
/ unité
49,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours


