Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0370-016A0-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-0370-016A0-PM P1BM
Rubix :0033-0780090
Fabricant :8150862
EAN :7323226350982
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Résumé technique
Diamètre de perçage3,7 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe20 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,7 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe20 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8 - h9
Rapport Diamètre / longueur de percage3
Queuecylindrique (din 6535-ha, métrique 6)
Arrosage internenon
Matière à usineracier (iso p)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,43 HT
/ unité
170,92 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h