Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D4100DM40-04
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D4100DM40-04
Rubix :0033-0775601
Fabricant :7790726
EAN :7323224722149


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 41 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 169 mm |
| Queue | mdi-40 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 41 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 169 mm |
| Queue | mdi-40 |
| Diamètre queue | 40 mm |
| Type de plaquette | 06p |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 4xd |
| Longueur de queue | 210,72 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 026,23 € HT
/ unité
1 231,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h