Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0340-029A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-0340-029A1-PM P1BM
Rubix :0033-0780108
Fabricant :8151082
EAN :7323226353181
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Résumé technique
Diamètre de perçage3,4 mm
Longueur totale74 mm
Longueur de coupe35 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,4 mm
Longueur totale74 mm
Longueur de coupe35 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage≈ 8,09
Angle d'hélice30,6854 °
Affûtagepointe symétrique
Queuecylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineraciers (faiblement/fortement alliés, moulés, aciers à faible teneur en carbone, aciers à haute teneur en alliage, aciers coulés)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,58 HT
/ unité
377,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours