Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0930-029A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0930-029A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800975
Fabricant :7781483
EAN :7323224674790


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin+tisin |
| Queue | tige cylindrique ø10 |
| Arrosage interne | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,57 € HT
/ unité
340,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h