Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0880-028A0-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0880-028A0-GM X1BM
Rubix :0033-0800988
Fabricant :7781608
EAN :7323224675841
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage8,8 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,8 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe28 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,18
Angle d'hélice30 °
Affûtagetype d'affûtage amincissant (point-thinning)
Queuequeue cylindrique
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
229,31 € HT
/ unité
275,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h