Foret hélicoïdal Fein 63111010010
Foret hélicoïdal HSS avec fixation QuickIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63111010010
Rubix :0140-5301486
EAN :4014586326603
Documents
Détails articles : FORET HELICOIDAL D10.2 HSS QI 63111010010
Foret hélicoïdal HSS avec fixation QuickIN. Profondeur de coupe 35 mm
Ø perçage: 10,2 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,2 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 35 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,27 € HT
/ unité
50,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

