Foret hélicoïdal Miller Tools M9183-0630AE
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL FOND PLAT M9183
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M9183-0630AE
Rubix :T781-0668080
Fabricant :30286350


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 34 mm |
Détails articles : FORET CARB MEGA-180D-DRILL 6,3
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 34 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,53 € HT
/ unité
181,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours