Foret hélicoïdal GISS Cutline 861135

Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - ZIRKO

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :861135
Rubix :G600-0500147
EAN :3660338159480
FORET HSS ZIRKO - D.12,1 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre de perçage12,1 mm
Longueur totale151 mm
Longueur de coupe101 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET HSS ZIRKO - D.12,1 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Utilisation : Universelle
Foret HSS. Revêtu : ZIRKO. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 130°. Affûtage en croix.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12,1 mm
Longueur totale151 mm
Longueur de coupe101 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Revêtementzirko
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux / aciers inoxydables
Angle de pointe130 °
Diamètre queue12,1 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,45 HT
/ 5 unités
143,34 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours