Références
Sutton :D1010265
Rubix :S748-0529785
EAN :9311963017129



Détails articles : FORET 2,65MM JOBBER D101 DIN338 HSS
Applications
Application générale, méteaux non-ferreux et plastiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,65 mm |
|---|---|
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | poli |
| Tolérance | h8 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 2,65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,70 € HT
/ 10 unités
77,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
