Foret hélicoïdal Walter Titex A1244-8.5

Foret hélicoïdal HSS-E

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1244-8.5
Rubix :4145-0079387
Fabricant :5060432
EAN :4031132041292
FORET 8,5 COURT QC A1244 130DEG DIN338 VA HSSE

Résumé technique

Diamètre de perçage8,5 mm
Longueur totale117 mm
Longueur de coupe62 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 8,5 COURT QC A1244 130DEG DIN338 VA HSSE


Disponible en coffret

Points forts

Foret résistant à l'échauffement avec géométrie spéciale pour matières difficiles ayant tendance au collage à froid : aciers inoxydables, réfractaires et résistants aux acides, alliages de titane et spéciaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,5 mm
Longueur totale117 mm
Longueur de coupe62 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 388
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss-e
Angle de pointe130 °
Diamètre queue8,5 mm
35,54 HT
/ unité
42,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours