Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0770-038A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0770-038A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801035
Fabricant :8008999
EAN :7323225737654
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage7,7 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,7 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage5,182
Angle d'hélice30 °
Queuetige cylindrique (din6535-ha) - métrique 8
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, métaux non ferreux, superalliages & titane, matériaux durs
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
295,02 € HT
/ unité
354,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours