Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0810-025A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0810-025A1-SM 1210
Rubix :0033-0737920
Fabricant :7798283
EAN :7323224750975


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | gc1210 (revêtement carbure) |
| Tolérance | m7 (+0,006 à +0,021) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3 |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | alliages résistants à la chaleur |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,34 € HT
/ unité
394,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h