Foret hélicoïdal Sorma Tools 3525HL0500
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL 3525HL
Voir les informations techniquesRéférences
Sorma Tools :3525HL0500
Rubix :C326-0670018


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 170 mm |
| Longueur de coupe | 134 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 25XD 5.00 REVETUS-ARROSAGE INTERNE
25xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 170 mm |
| Longueur de coupe | 134 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre queue | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,96 € HT
/ unité
413,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours