Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0800-065A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0800-065A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801020
Fabricant :7781848
EAN :7323224677944
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale126 mm
Longueur de coupe84 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale126 mm
Longueur de coupe84 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin + tisin
Queuex1bm
Arrosage interneoui
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis ; performant aussi dans les aciers à haute résistance (hrsa) et les métaux non ferreux.
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
459,47 € HT
/ unité
551,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h