Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K365-2000-XD 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K365-2000-XD 1730
Rubix :0033-0806081
Fabricant :8213616
EAN :7323226617856
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre de perçage20 mm
Longueur totale142 mm
Longueur de coupe70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


La fraise monobloc en carbure CoroMill® Dura 1K365-2000-XD 1730 de Sandvik Coromant est un outil de fraisage de précision. Grâce à sa construction robuste en carbure et à son revêtement PVD AlCrN, elle offre une durée de vie prolongée et une performance optimale dans divers matériaux. Son design avancé, incluant la technologie WhisperKut™, garantit une stabilité exceptionnelle et une réduction des vibrations pour un usinage fluide et silencieux.

Caractéristiques :
La CoroMill® Dura se distingue par sa conception innovante qui optimise la coupe et améliore la productivité. Dotée d'un angle de coupe de 90° et de cinq arêtes de coupe effectives, elle permet une excellente qualité d'usinage avec une grande stabilité. Son substrat HC combiné à un revêtement PVD AlCrN lui confère une résistance élevée à l'usure et aux températures élevées. Son adaptateur Weldon garantit un maintien optimal, tandis que sa capacité de coupe au centre permet une grande polyvalence d'application.

Spécifications :
Diamètre de coupe : 20 mm.
Angle de l'arête de coupe : 90°.
Tolérance du diamètre de coupe : h10.
Interface adaptative : Weldon (DIN6535-HB) - 20 mm.
Angle de pente maximal : 4°.
Tolérance du diamètre de queue : h6.
Revêtement : PVD AlCrN.
Nombre d'arêtes de coupe effectives : 5.
Vitesse de rotation maximale : 80 000 tr/min.

Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est une référence mondiale dans le domaine des outils de coupe et des solutions d'usinage. Avec plus de 150 ans d'expertise, la marque s'engage à fournir des outils de haute précision pour optimiser la productivité industrielle. Reconnue pour son innovation et ses technologies avancées (plus de 1 700 brevets à son actif), Sandvik Coromant conçoit des produits permettant de réduire les coûts de production tout en augmentant la performance et la durabilité des opérations d'usinage.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Points forts

- Réduction des vibrations grâce à la technologie WhisperKut™ pour un usinage fluide.
- Excellente durée de vie grâce à son revêtement PVD AlCrN hautement résistant.
- Précision accrue avec un angle de coupe de 90° et cinq arêtes de coupe efficaces.
- Polyvalence d'utilisation dans divers matériaux, y compris l'acier, les inoxydables, les fontes et les superalliages.
- Conception stable et robuste pour une productivité améliorée.
- Fixation fiable avec l'interface Weldon, assurant une stabilité optimale.

Applications

La fraise CoroMill® Dura 1K365-2000-XD 1730 est idéale pour une large gamme d'applications industrielles :
- Usinage général : compatible avec de nombreux segments industriels.
- Travail des aciers et inoxydables : adaptation parfaite aux conditions de coupe difficiles.
- Fraisage d'épaules : assurant une excellente précision des angles.
- Fabrication de pièces complexes : idéale pour l'aéronautique et l'automobile.
- Mécanique de précision : assurant un excellent rendu en ébauche comme en finition.
- Production en série ou sur mesure : adaptée aux besoins variés des PME industrielles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage20 mm
Longueur totale142 mm
Longueur de coupe70 mm
Type de tigecylindrique
648,36 HT
/ unité
778,03 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h