Foret hélicoïdal Sutton D1791100

Foret court - Viper Plus D179

Voir les informations techniques

Références

Sutton :D1791100
Rubix :S748-0503579
EAN :9311963579474
FORET 11 COURT JOBBER D179 VIPER PLUS DIN338 HSS TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage11 mm
Longueur totale142 mm
Longueur de coupe94 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 11 COURT JOBBER D179 VIPER PLUS DIN338 HSS TIALN


Utilisation : Universelle
Pour le perçage dans tous les métaux sur machine et perceuse à main.
Foret HSS. Revêtu : TiAlN en bout. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 118°. Affûtage en croix.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11 mm
Longueur totale142 mm
Longueur de coupe94 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Revêtementtiain tip
Toléranceh8
Angle d'hélice30 °
Matière à usinerusage général
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
30,30 HT
/ unité
36,36 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h