Foret hélicoïdal Phantom 11.451.0600
Foret HSS TiN sur partie utile PHANTOM PSD
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :11.451.0600
Rubix :0707-0170884
EAN :8716563478720



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 93 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
Détails articles : FORET 6 COURT QC 11451 HSS POINTE TIN PHANTOM
Foret HSS, à revêtement TiN sur la partie utile DIN 338N, queue cylindrique, taillé à la meule, affûtage en croix à partir de 2 mm, angle au sommet 118°.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 93 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,40 € HT
/ 10 unités
88,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours