Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0760-024A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-0760-024A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801039
Fabricant :7781464
EAN :7323224674608
FORET CARB. MONO CORODRILL
Résumé technique
Diamètre de perçage7,6 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe24,1 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,6 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe24,1 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,171053
Angle d'hélice30 °
Queuequeue cylindrique din 6535 ha (métrique 8)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinerp m k n s h
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,54 HT
/ unité
222,65 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h