Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1220-056A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1220-056A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800883
Fabricant :7781742
EAN :7323224676985


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 124 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 124 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,2 |
| Queue | queue cylindrique din 6535-ha (métrique 14) |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | iso p/m/k/n/s/h (pmknsh) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
658,11 € HT
/ unité
789,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h