Foret hélicoïdal Sorma Tools 3520SUH0100
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL 3520 SUH MINI
Voir les informations techniquesRéférences
Sorma Tools :3520SUH0100
Rubix :C326-0670024


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 65 mm |
| Longueur de coupe | 21,5 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 20XD 1.00 REVETUS-ARROSAGE INTERNE
20xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 65 mm |
| Longueur de coupe | 21,5 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,84 € HT
/ unité
148,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h