Références
Ruko :214105
Rubix :8554-0232867
EAN :4007140022011




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 133 mm |
| Longueur de coupe | 87 mm |
Détails articles : FORET METAUX TYPE N QC 10,5 214 HSS-G DIN338
Foret hélicoïdal standard rectifié de haute performance, fabriqué en acier rapide très résistant. Le foret hélicoïdal entièrement rectifié présente une concentricité précise. Grâce à la pointe fendue, ce foret a de bonnes propriétés de centrage et nécessite peu de pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 133 mm |
| Longueur de coupe | 87 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle d'hélice | 25 ° |
| Matériau de coupe | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,46 € HT
/ unité
13,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h