Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0500-015A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0500-015A1-SM 1210
Rubix :0033-0737981
Fabricant :7574697
EAN :7323223766663
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage5 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe65,16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe65,16 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd altin
Toléranceh9
Angle d'hélice25,7 °
Affûtagepointe symétrique (longueur de pointe 0,91)
Queuetige cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineralliages résistants à la chaleur et alliages de titane
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
237,31 € HT
/ unité
284,77 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h