Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0516-037A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-0516-037A1-PM P1BM
Rubix :0033-0780002
Fabricant :8151153
EAN :7323226353891
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Résumé technique
Diamètre de perçage5,16 mm
Longueur totale87 mm
Longueur de coupe44 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,16 mm
Longueur totale87 mm
Longueur de coupe44 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh6 (diamètre de queue, shank)
Rapport Diamètre / longueur de percaged/l ≈ 0,194 (d=5,16 ; longueur utile lu=26,6)
Angle d'hélice26,365 °
Affûtagepointe symétrique (angle de pointe 147°)
Queuequeue cylindrique (zyl) ; ø6 ; tolérance h6
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (grade p1bm, -pm acier)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,53 HT
/ unité
244,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h